Schneider Electric - Interruptor de transferencia automática para rack ATS 1U 16A 230V 2 C20 IN 8 C13 1 C19 OUT 50/60Hz - AP4423A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Dimensión de montaje - Otros
Tamaño de montaje - 0 mm
Posición de montaje - Horizontal
Conexión eléctrica - Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica - C20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
AP4423A
Ref.Sonepar
906831
EAN
731304432449
Dimensión de montaje:
Otros
Tamaño de montaje:
0 mm
Posición de montaje:
Horizontal
Conexión eléctrica:
Conector con cable
Tipo de conexión de eléctrica:
C20
Número de fases:
1
Longitud de cable:
2.4 m
Número de cortacircuitos en miniatura:
0
Número de tomas corriente con protección:
8
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de bases de conexión C13:
8
Número de bases de conexión C19:
1
Número de bases de conexión C20:
0
Número de enchufes UK BS1363:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 13:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 15:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 23:
0
Numero de tomas estándar suizo tipo 25:
0
Número de tomas RJ45:
0
Número de conexiones USB:
0
Número de otras salidas de toma:
0
Número de unidades de altura:
1
Longitud:
236 mm
Anchura:
432 mm
Altura:
44 mm
Profundidad:
236 mm
Corriente nominal:
20 A
Tensión de alimentación:
230 V
Con módulo de protección contra sobretensiones:
no
Categoría de sobretensión (valor):
1
Filtro de red:
no
Conmutable:
sí
Con medida:
no
Función de control:
sí
SNMP:
sí
Con visualizador:
no
Evaluación:
Otros
Con indicación LED:
no
Con fusible:
sí
Medidor de amperios:
sí
Con medida de temperatura:
no
Con material de montaje:
sí
Color:
Negro
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


