Schneider Electric - Interruptor de transferencia automático TransferPacT 160A 400V 4P giratorio marco 160A - TA16D4S1604TPE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Número de polos - 4
Con posición 0 (desconexión) - sí
Con retracción en la posición 0 - no
Intensidad permanente nominal Iu - 160 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TA16D4S1604TPE
Ref.Sonepar
862169
EAN
3606481065926
Modelo:
Otros
Número de polos:
4
Con posición 0 (desconexión):
sí
Con retracción en la posición 0:
no
Intensidad permanente nominal Iu:
160 A
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
3
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
sí
Dispositivo complete en alojamiento:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Tipo de elemento de control:
Otros
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


