Schneider Electric - Interruptor diferencial 4P 125A 300mA A - A9R24492
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 4
Tasa de voltaje - 400 V
Corriente asignada - 125 A
Sensibilidad de disparo - 0.3 A
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
14 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
A9R24492
Ref.Sonepar
1214647
EAN
3606486869000
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
4
Tasa de voltaje:
400 V
Corriente asignada:
125 A
Sensibilidad de disparo:
0.3 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
400 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Pérdida de potencia:
11.2 W
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
A
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Resistencia a sobreintensidad:
0.25 kA
Tipo de tensión:
CA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
50 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
44 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...40 °C
Nivel de polución:
3
Capacidad de conexión para varios conductores:
1.5...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...50 mm²
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Ancho del dispositivo:
72 mm
Prueba de explosión:
no
Altura del dispositivo:
86 mm
Profundidad del dispositivo:
76 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


