Fin de vida

Schneider Electric - Interruptor diferencial DOMAE 2P 40A 30mA CA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor diferencial DOMAE 2P 40A 30mA CA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

13 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

15245

Ref.Sonepar

10095

EAN

3303430152453

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

3 kA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

sí

Frecuencia:

50 Hz

Equipos adicionales posibles:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

81.5 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

5...40 °C

Nivel de polución:

2

Capacidad de conexión para varios conductores:

1.5...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1.5...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor diferencial Domae 2P 40A 30mA AC. Posición de neutro: izquierda - tipo de red: CA - normas: IEC 60068-1, IEC 60529, IEC 61008-1 - certificaciones: Aenor.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric