Schneider Electric - Interruptor diferencial DPNN VIGI curva-C A-SI 16A 30mA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Tasa de voltaje - 230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal - 400 V
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
18 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
A9N19634
Ref.Sonepar
91552
EAN
3606480395314
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
400 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Corriente asignada:
16 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Tipo de corriente de fuga:
Otros
Clase de limitación de intensidad:
3
Indice capacidad apertura cortocircuito según EN 61009:
6 kA
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal IEC 60947-2:
0 kA
Indice de poder de cortocircuito Icn acorde a EN 61009-1:
6 kA
Características de desconexión:
Sin retardo
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Tipo de tensión:
CA
Frecuencia:
50/60 Hz
Curva de disparo:
C
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Con sistema de bloqueo por candado:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
44 mm
Protección frente a disparos intempestivos:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Capacidad de conexión cable rígido:
1...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...10 mm²
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


