Fin de vida

Schneider Electric - Interruptor diferencial ID-A 2P 40A 30mA 240V - 23253

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor diferencial ID-A 2P 40A 30mA 240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

23253

Ref.Sonepar

10333

EAN

3303430232537

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

0 kA

Resistencia a sobreintensidad:

0 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

75 mm

Interruptor diferencial ID-A 2P 40A 30mA 240V

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric