Fin de vida

Schneider Electric - Interruptor diferencial ID-AC 2P 25A 10mA 240V

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor diferencial ID-AC 2P 25A 10mA 240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 240 V

  • Corriente asignada - 25 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.01 A

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

23008

Ref.Sonepar

550792

EAN

3303430230083

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

240 V

Corriente asignada:

25 A

Sensibilidad de disparo:

0.01 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

75 mm

RCCB 2 P 25A 10mA EUROPEO. tipo de producto o componente: interruptor diferencial (RCCB) - nombre corto del dispositivo: ID RCCB - posición de neutro: izquierda - Tipo de red: AC - clase de protección contra fugas a tierra: tipo AC.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric