Fin de vida

Schneider Electric - Interruptor diferencial ID-AC 2P 25A 300mA 240V - 23011

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor diferencial ID-AC 2P 25A 300mA 240V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 2

  • Tasa de voltaje - 230 V

  • Corriente asignada - 25 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

23011

Ref.Sonepar

10318

EAN

3303430230113

Número de polos:

2

Tasa de voltaje:

230 V

Corriente asignada:

25 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Desconexión de retardo corto:

no

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

2

Profundidad constructiva:

75 mm

Interruptor diferencial ID-AC 2P 25A 300mA 240V

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric