Schneider Electric - Interruptor diferencial ID-AC 2P 80A 30mA 240V (36mm) - 23020
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 80 A
Sensibilidad de disparo - 0.03 A
Método de montaje - Carril DIN
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
23020
Ref.Sonepar
76042
EAN
3303430230205
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
80 A
Sensibilidad de disparo:
0.03 A
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
CA
Protección selectiva:
no
Desconexión de retardo corto:
no
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
0 kA
Resistencia a sobreintensidad:
0 kA
Frecuencia:
50/60 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
75 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


