Fin de vida

Schneider Electric - INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID-K 4 POLOS 63A 30mA AC - A9R70463

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID-K 4 POLOS 63A 30mA AC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 415 V

  • Corriente asignada - 63 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Método de montaje - Carril DIN

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9R70463

Ref.Sonepar

104680

EAN

3606480089510

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

415 V

Corriente asignada:

63 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

0 kA

Resistencia a sobreintensidad:

0 kA

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

69 mm

INTERRUPTOR DIFERENCIAL ID-K 4 POLOS 63A 30mA AC

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric