Schneider Electric - Interruptor Diferencial ID-K 4P 63A 30mA 400V - A9Z05463

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 415 V

  • Corriente asignada - 63 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 440 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9Z05463

Ref.Sonepar

127093

EAN

3606480500497

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

415 V

Corriente asignada:

63 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

440 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Pérdida de potencia:

5.6 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...40 °C

Nivel de polución:

2

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

72 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

81 mm

Profundidad del dispositivo:

68 mm

Este producto Acti9 ID K es un disyuntor de corriente residual biconnect (RCCB). Es un disyuntor de 4 P con 63 A en corriente nominal, sensibilidad de fuga a tierra de 30 mA y clase de protección de tipo CA. Este producto protege contra descargas eléctricas por contacto directo o indirecto y peligros de incendios. Se utiliza un botón de prueba para revisar que el dispositivo de corriente residual esté funcionando correctamente. La conexión se realiza aguas abajo mediante una barra de distribución comb biconnect o aguas arriba/aguas abajo mediante terminales en túnel. Este producto cumple con la norma IEC/EN 61008-1. La capacidad nominal de corte (Im/Ι Δm) y de cortocircuito es de 500 A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/Ι Δc) es de 4.5kA. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 2000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 5000 ciclos. El voltaje de funcionamiento del Ue es de 380VCA a 415VCA. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 440 VCA. La tensión de resistencia de impulsos nominal de Uimp es de 4 kV. La frecuencia es de 50Hz o 60Hz. Es montable en carril DIN. La anchura de los pasos de 9mm es de 8. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72mm x (Alt.) 81mm x (Prof.) 68mm. De acuerdo con la norma IEC 60529, el grado de protección es IP20 e IP40 en el gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -5°C a 40°C. La temperatura de almacenamiento va de -30°C a 70°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric