Schneider Electric - Interruptor Diferencial iDD 4P 40A 300mA 400V Clase AC

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 40 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.3 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9R84440

Ref.Sonepar

91597

EAN

3606480392528

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

40 A

Sensibilidad de disparo:

0.3 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

3.8 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

CA

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

0.25 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-5...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

72 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

85 mm

Profundidad del dispositivo:

69 mm

Este iID Acti9 es un interruptor diferencial (RCCB) modular y confiable. Es un disyuntor 4P con corriente nominal In de 40 A, clase de protección de tipo AC y sensibilidad de fuga a tierra de 300mA. Este producto protege contra descargas eléctricas por contacto indirecto y peligros de incendios. Realiza la función de desconexión de circuitos eléctricos en caso de fallo a tierra. Su exclusivo indicador de VisiTrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el dispositivo defectuoso con un indicador mecánico en el frente. Este producto también tiene una ventana VisiSafe con una tira verde en el pasillo que indica la apertura completa de los polos, lo que permite el mantenimiento aguas abajo Este producto cumple con la norma EN/IEC 61008-1. La capacidad nominal de corte y cortocircuito (Im/Ι Δm) es de 1500 A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/Ι Δc) es de 10kA. La resistencia eléctrica es de hasta 15000 ciclos. La resistencia mecánica es de hasta 20000 ciclos. El voltaje de funcionamiento del Ue es de 380VCA a 415VCA. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 500 VCA. La tensión de resistencia de impulsos nominal Uimp es de 6 kV. La frecuencia es de 50Hz o 60Hz. Es montable en carril DIN. La anchura de los pasos de 9mm es de 8. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72mm x (Alt.) 91mm x (Prof.) 73,5mm. El peso es de 0,37 kg. Posee un grado de protección IP20. Se convierte en IP40 una vez en armario modular de acuerdo con la norma IEC/EN 60529. La temperatura de funcionamiento es de -5°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric