Schneider Electric - Interruptor diferencial IDD 4P 80A 500mA clase-A-SI selectivo

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor diferencial IDD 4P 80A 500mA clase-A-SI selectivo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4
Ver las opciones disponibles2

Corriente asignada:

80 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles100 A

Sensibilidad de disparo:

0.5 A

Tipo de corriente de fuga:

A

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 80 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.5 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9R37480

Ref.Sonepar

92058

EAN

3606480089664

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

80 A

Sensibilidad de disparo:

0.5 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

5.6 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

Desconexión de retardo corto:

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

1.5 kA

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

72 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

85 mm

Profundidad del dispositivo:

69 mm

Este iID Acti9 es un interruptor diferencial (RCCB) modular y confiable. Es un disyuntor de 4 P con 80 A en corriente nominal, una sensibilidad de 500 mA con una clase de protección de tipo A-SI. Este producto protege contra descargas eléctricas por contacto indirecto y peligros de incendios. Realiza la función de desconexión de circuitos eléctricos en caso de fallo a tierra. Su exclusivo indicador de VisiTrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el dispositivo defectuoso con un indicador mecánico en el frente. Este producto también tiene una ventana VisiSafe con una tira verde en el pasillo que indica la apertura completa de los polos, lo que permite el mantenimiento aguas abajo Este producto cumple con la norma EN/IEC 61008-1. La capacidad nominal de corte y cortocircuito (Im/Ι Δm) es de 1500 A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/Ι Δc) es de 10kA. La resistencia mecánica alcanza los 20.000 ciclos y la resistencia eléctrica alcanza los 15.000 ciclos. El voltaje de funcionamiento del Ue es de 380VCA a 415VCA. La tensión de aislamiento nominal Ui es de 500 VCA. La tensión de resistencia de impulsos nominal Uimp es de 6 kV. La frecuencia es de 50Hz o 60Hz. Es montable en carril DIN. La anchura de los pasos de 9mm es de 8. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72mm x (Alt.) 91mm x (Prof.) 73,5mm. El peso es de 0,37 kg. Posee un grado de protección IP20 (según la norma IEC/EN 60529) y se convierte en IP40 una vez en armario modular. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento va de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric