Schneider Electric - Interruptor diferencial IID 2P 80A 300mA clase-AC selectivo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de polos - 2
Tasa de voltaje - 230 V
Corriente asignada - 80 A
Sensibilidad de disparo - 0.3 A
Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9R15280
Ref.Sonepar
92211
EAN
3606480089237
Número de polos:
2
Tasa de voltaje:
230 V
Corriente asignada:
80 A
Sensibilidad de disparo:
0.3 A
Tensión Ui con aislamiento nominal:
500 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Pérdida de potencia:
5.6 W
Método de montaje:
Carril DIN
Tipo de corriente de fuga:
CA
Protección selectiva:
sí
Desconexión de retardo corto:
sí
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
1.5 kA
Resistencia a sobreintensidad:
3 kA
Tipo de tensión:
CA
Con sistema de bloqueo por candado:
sí
Frecuencia:
50/60 Hz
Equipos adicionales posibles:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
2
Profundidad constructiva:
44 mm
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-5...60 °C
Nivel de polución:
3
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...25 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...35 mm²
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Ancho del dispositivo:
36 mm
Prueba de explosión:
no
Altura del dispositivo:
85 mm
Profundidad del dispositivo:
69 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


