Schneider Electric - Interruptor diferencial IID 4P 80A 30mA clase-A-SI

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor diferencial IID 4P 80A 30mA clase-A-SI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Variante

Número de polos:

4
Ver las opciones disponibles2

Corriente asignada:

80 A
Ver las opciones disponibles40 A
Ver las opciones disponibles63 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tipo de corriente de fuga:

A

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 80 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9R31480

Ref.Sonepar

430450

EAN

3606480089640

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

80 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

5.6 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

A

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

1.5 kA

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

72 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

85 mm

Profundidad del dispositivo:

69 mm

Interruptor diferencial IID 4P 80A 30mA clase-A-SI

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric