Schneider Electric - Interruptor diferencial N40N 1P-N 2A curva-C 10kA - M9P22602

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 1

  • Corriente asignada - 2 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M9P22602

Ref.Sonepar

613292

EAN

3606480572227

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

2 A

Tasa de voltaje:

240 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

1.9 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

1

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.33...10 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.75...16 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor diferencial N40N 1P-N 2A curva-C 10kA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric