Schneider Electric - Interruptor diferencial RCCB-IID 4P 63A 30mA clase-A-SI - A9R61463

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor diferencial RCCB-IID 4P 63A 30mA clase-A-SI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de polos - 4

  • Tasa de voltaje - 400 V

  • Corriente asignada - 63 A

  • Sensibilidad de disparo - 0.03 A

  • Tensión Ui con aislamiento nominal - 500 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9R61463

Ref.Sonepar

91610

EAN

3606480089596

Número de polos:

4

Tasa de voltaje:

400 V

Corriente asignada:

63 A

Sensibilidad de disparo:

0.03 A

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Pérdida de potencia:

3.5 W

Método de montaje:

Carril DIN

Tipo de corriente de fuga:

Otros

Protección selectiva:

no

Desconexión de retardo corto:

no

Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):

10 kA

Resistencia a sobreintensidad:

3 kA

Tipo de tensión:

CA

Con sistema de bloqueo por candado:

no

Frecuencia:

50/60 Hz

Equipos adicionales posibles:

sí

Grado de protección (IP):

IP20

Anchura en módulos:

4

Profundidad constructiva:

44 mm

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Nivel de polución:

3

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...35 mm²

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Ancho del dispositivo:

72 mm

Prueba de explosión:

no

Altura del dispositivo:

85 mm

Profundidad del dispositivo:

69 mm

Este iID Acti9 es un disyuntor de corriente residual modular y confiable (RCCB). Es un interruptor automático 4P con corriente nominal de 63A, sensibilidad de fuga a tierra de 30mA y clase de protección tipo CA. Este producto protege contra descargas eléctricas por contacto directo o indirecto y peligros de incendios. Realiza la función de desconexión de circuitos eléctricos en caso de falla a tierra. Su exclusivo indicador Visitrip reduce el tiempo de intervención al mostrar el dispositivo defectuoso con un indicador mecánico en la parte frontal. Este producto también cuenta con una ventana VisiSafe con una tira verde en la palanca que indica la apertura completa de los polos, lo que permite el mantenimiento aguas abajo Este producto cumple con el estándar EN/IEC 61008-1. La capacidad nominal de apertura y cierre de cortocircuito (Im/ΙΔm) es de 1500A. La corriente de cortocircuito nominal condicional (Inc/ΙΔc) es de 10kA. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 15000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos. El voltaje de funcionamiento de los EE. UU. es de 380 V CA a 415 V CA. El voltaje de aislamiento con clasificación Ui es de 500 V CA. La tensión de resistencia de impulso nominal Uimp es de 6 kV. La frecuencia es de 50Hz o 60Hz. Se puede montar en riel DIN. La anchura en pasos de 9 mm es 8. El color del producto es blanco (RAL9003). Las dimensiones son (An.) 72 mm x (Alt.) 91 mm x (Prof.) 73,5 mm. El peso es de 0,245 kg. De acuerdo con el estándar IEC 60529, el grado de protección es IP20 e IP40 en el gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -25°C a 60°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 85°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric