Schneider Electric - Interruptor doble 10A 250V piloto localizador - MTN3135-0000

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor doble 10A 250V piloto localizador

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor en serie

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Número de módulos (sistema modular) - 0

  • Conmutador de pulsador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN3135-0000

Ref.Sonepar

92662

EAN

3606480306990

Sistema de cableado:

Interruptor en serie

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Número de módulos (sistema modular):

0

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

2

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Con placa de fijación:

sí

Material:

Otros

Calidad de material:

Otros

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

0

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Con piloto:

Sí

Funciones de iluminación:

Orientación

Tipo de iluminación:

LED intercambiable

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

10 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Interruptor de calentamiento:

no

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

71 mm

Altura del dispositivo:

71 mm

Profundidad del dispositivo:

37 mm

Profundidad constructiva:

28 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Interruptor doble 10A 250V piloto localizador

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric