Fin de vida

Schneider Electric - Interruptor electrónico MICROLOGIC 2.2 250A 4P 4R - LV431780

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor electrónico MICROLOGIC 2.2 250A 4P 4R

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 250 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 36 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 225...250 A

  • Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 135...2500 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV431780

Ref.Sonepar

81796

EAN

3606480012549

Intensidad permanente nominal Iu:

250 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

36 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

225...250 A

Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:

135...2500 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

3000...3000 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

no

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Palanca de balancín

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

sí

Grado de protección (IP):

IP30

Interruptor automático fijo Compact NSX250F - Micrologic 2.2 - 250A - 4 polos 4R - 50/60Hz - IP40 - IK07 - 161x140x86mm - 2.8kg - Clase II - Tipo de control: Maneta - Apto para seccionamiento - Electrónico.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric