Schneider Electric - Interruptor horario analógico IH 24h con 3 módulos 150h 2C-10A - 15337
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 2
Intervalo de alimentación - 250...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
15337
Ref.Sonepar
10109
EAN
3303430153375
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
2
Intervalo de alimentación:
250...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
150
Autonomía en años:
6
Precisión por día:
1 s
Programa 60 min.:
no
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
no
Programa anual:
no
Red eléctrica sincrónica:
no
Controlado por cuarzo:
no
Tipo de contacto:
Contacto de intercambio (NA/NC)
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
30 min
Tiempo de conmutación mínimo del canal 2:
30 min
División de desplazamiento de programa 1:
30 min
División de desplazamiento de programa 2:
30 min
Activación automática hora de verano/invierno:
no
Funcionamiento manual:
sí
Pre selección de conmutación:
sí
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
16 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
3
Anchura:
54 mm
Altura:
82 mm
Profundidad:
66 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


