Schneider Electric - Interruptor horario digital IHP + 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Carril DIN
Número de canales - 1
Intervalo de alimentación - 250...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CCT15838
Ref.Sonepar
251630
EAN
3606480769238
Método de montaje:
Carril DIN
Número de canales:
1
Intervalo de alimentación:
250...250 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CA
Tensión de alimentación de frecuencia desde/hasta:
50...60 Hz
Autonomía en horas:
87600
Autonomía en años:
10
Precisión por día:
0.5 s
Visualización de guía en forma de texto:
no
Programación externa:
sí
Programación externa mediante:
Otros
Incluye tarjeta de memoria:
no
Programa 60 min.:
sí
Programa 24 h:
sí
Programa semanal:
sí
Programa anual:
sí
Programa de vacaciones:
sí
Programa de impulsos:
sí
Programa de ciclos:
sí
Programa Astro:
no
Programa aleatorio:
sí
Contador de horas:
no
Red eléctrica sincrónica:
no
Controlado por cuarzo:
sí
Radio controlado:
no
Dirigido por radio (DCF77):
no
GPS (sistema de posicionamiento global):
no
Tipo de contacto:
Contacto normalmente abierto (NA)
Señal de salida:
Otros
Tiempo de conmutación mínimo del canal 1:
1 s
Tiempo de conmutación mínimo del canal 2:
1.2 s
Activación automática hora de verano/invierno:
sí
Funcionamiento manual:
sí
Entrada de pulsador externo:
sí
Pre selección de conmutación:
no
Intensidad nominal de conmutación a 250 V CA:
4 A
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura en módulos:
1
Anchura:
18 mm
Altura:
90 mm
Profundidad:
66 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


