Schneider Electric - INTERRUPTOR HORARIO KNX REG-K/8/800

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN6606-0008

Ref.Sonepar

651023

EAN

3606480573378

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Ninguno

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Programa diario:

sí

Programa semanal:

sí

Programa anual:

sí

Programa Astro:

no

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

3

Programación externa:

sí

Número de canales:

8

Número de salidas de información:

0

Simulación de presencia:

no

Cambio verano/invierno:

sí

Dirigido por radio (DCF77):

sí

GPS (sistema de posicionamiento global):

sí

Conexión de bus incluida:

sí

Incluye tarjeta de memoria:

no

Número de días desconectado programable:

no

Relojes sub controlables mediante sistema bus:

sí

Autonomía:

70000 h

Grado de protección (IP):

IP20

Conmutador tiempo KNX Year REG-K/8/800. Conmutador tiempo KNX de 8 canales con año y programa astro. Interruptor de tiempo con opción de conexión para antena DCF y GPS. Para habilitar la sincronización de tiempo controlada por radio a través de DCF o GPS, el dispositivo debe estar equipado con la antena correspondiente. La hora y la fecha pueden emitirse en el bus. El dispositivo se puede programar manualmente en el dispositivo o en el PC mediante software. Después de programar en el PC, todos los tiempos de conmutación se exportan a un chip de memoria disponible como accesorio y se transmiten desde éste a uno o más interruptores de tiempo. Clock functions: Comprehensive annual clock functions. 8 channels. 800 memory switching time locations. 8 years power reserve (lithium battery). Interfaz de usuario orientada a texto en la pantalla. Iluminación de la pantalla (puede apagarse). Función de interruptor astronómico (cálculo automático de la hora de amanecer y de puesta de sol para todo el año). Sincronización del tiempo conectando una antena externa DCF o GPS. en el caso del GPS, posicionamiento adicional para el programa astro. Sincronización de hora y fecha para otros dispositivos de bus. Cambio automático entre verano e invierno. Temporizador de apagado. Holiday program. 2 random programs. Contador de horas de funcionamiento integrado. Tiempos de encendido/apagado. Programa de impulso. Programa de ciclo. Preselección del conmutador. Conmutación permanente ON/OFF. Código PIN. Interfaz para tarjeta de memoria (programación de PC). Terminales sin tornillos para 2 líneas cada una. Con acoplador de bus integrado. Para la instalación en rieles DIN TH35 de acuerdo con EN 60715. El bus se conecta mediante un terminal de conexión de bus. no es necesario un raíl de datos. Tensión operativa: Bus: 24 V CC. Corriente principal: AC 110-240 V. Shortest switching time: 1 s. Precisión:

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric