Schneider Electric - Interruptor inalámbrico Wiser Elegance - MTN5001-0300

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - sí

  • Transmisor con montaje en pared - sí

  • Transmisor de ventana - no

  • Con control remoto - no

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

MTN5001-0300

Ref.Sonepar

761513

EAN

3606481918475

Con transmisor manual:

sí

Transmisor con montaje en pared:

sí

Transmisor de ventana:

no

Con control remoto:

no

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Número de canales:

2

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Transparente:

no

Alcance de transmisión:

100 m

Apto para interruptor:

sí

Apto para atenuador:

no

Apto para conmutador de persiana veneciana:

no

Apto para elemento de indicación:

no

Apto para sensores móviles:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Interruptor inalámbrico Wiser Elegance

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric