Schneider Electric - Interruptor inalámbrico, Wiser, Unica, Aluminio

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor inalámbrico, Wiser, Unica, Aluminio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con transmisor manual - sí

  • Transmisor con montaje en pared - sí

  • Transmisor de ventana - no

  • Con control remoto - no

  • Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU557130W

Ref.Sonepar

1225011

EAN

3606482076747

Con transmisor manual:

sí

Transmisor con montaje en pared:

sí

Transmisor de ventana:

no

Con control remoto:

no

Transmisión de señal:

Radiofrecuencia (RF)

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

Transparente:

no

Apto para interruptor:

no

Apto para atenuador:

no

Apto para conmutador de persiana veneciana:

no

Apto para elemento de indicación:

no

Apto para sensores móviles:

no

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Interruptor inalámbrico, Wiser, Unica, Aluminio

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric