Schneider Electric - Interruptor inalámbrico, Wiser, Unica, Antracita - NU557154W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con transmisor manual - sí
Transmisor con montaje en pared - sí
Transmisor de ventana - no
Con control remoto - no
Transmisión de señal - Radiofrecuencia (RF)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU557154W
Ref.Sonepar
1146577
EAN
3606482076754
Con transmisor manual:
sí
Transmisor con montaje en pared:
sí
Transmisor de ventana:
no
Con control remoto:
no
Transmisión de señal:
Radiofrecuencia (RF)
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
7021
Transparente:
no
Apto para interruptor:
no
Apto para atenuador:
no
Apto para conmutador de persiana veneciana:
no
Apto para elemento de indicación:
no
Apto para sensores móviles:
no
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


