Schneider Electric - Interruptor IP44 2m blanco polar - NU528218

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de cableado - Interruptor bidireccional

  • Método de funcionamiento - Balancín/botón

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

  • Conmutador de pulsador - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU528218

Ref.Sonepar

851926

EAN

3606482230613

Sistema de cableado:

Interruptor bidireccional

Método de funcionamiento:

Balancín/botón

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Número de módulos (sistema modular):

2

Conmutador de pulsador:

no

Número de osciladores:

1

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Montaje con gancho y tornillo

Con placa de fijación:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Color de la maneta del interruptor:

Blanco

Espacio para etiqueta/superficie de información:

No

Sobreimpresión/indicación:

Otros

Con piloto:

No

Apto para grado de protección (IP):

Otros

Fuerza del impacto:

IK04

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:

10 AX

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Abrazadera de enchufe

Interruptor de calentamiento:

no

Conmutador de lavadora:

no

Ancho del dispositivo:

74.5 mm

Altura del dispositivo:

74.5 mm

Profundidad del dispositivo:

34.25 mm

Profundidad constructiva:

21.75 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

30 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Interruptor IP44 2m blanco polar

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric