Schneider Electric - Interruptor magnetotérmico C120N 4P 125A curva-C - 18376
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 73 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 4
Número de polos protegidos - 0
Corriente asignada - 125 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18376
Ref.Sonepar
550735
EAN
3303430183761
Profundidad constructiva:
73 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
4
Número de polos protegidos:
0
Corriente asignada:
125 A
Tasa de voltaje:
400 V
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
0 kA
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
0 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
0 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
10 kA
Intervalo de frecuencia:
50...50 Hz
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
0
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
6
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


