Schneider Electric - Interruptor magnetotérmico C60H 4P 25A curva-C 15kA - M9F14425

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor magnetotérmico C60H 4P 25A curva-C 15kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Corriente asignada - 25 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M9F14425

Ref.Sonepar

612832

EAN

3606480577437

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

25 A

Tasa de voltaje:

415 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

30 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

15 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

2.7 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-30...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...25 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor magnetotérmico C60H 4P 25A curva-C 15kA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric