Schneider Electric - Interruptor magnetotérmico C60N 4P 32A curva-C 10kA

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor magnetotérmico C60N 4P 32A curva-C 10kA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 4

  • Número de polos protegidos - 4

  • Corriente asignada - 32 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

M9F11432

Ref.Sonepar

306368

EAN

3606480576546

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

4

Número de polos protegidos:

4

Corriente asignada:

32 A

Tasa de voltaje:

415 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

6 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

0 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

0 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

20 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

10 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

3.2 W

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-30...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1.5...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1.5...35 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor magnetotérmico C60N 4P 32A curva-C 10kA

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric