Fin de vida

Schneider Electric - Interruptor magnetotérmico DOMAE 6kA C 1P+N 25A

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor magnetotérmico DOMAE 6kA C 1P+N 25A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Profundidad constructiva - 44 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 2

  • Número de polos protegidos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

21 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

12511

Ref.Sonepar

43122

EAN

3303430125112

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Profundidad constructiva:

44 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

2

Número de polos protegidos:

1

Corriente asignada:

25 A

Tasa de voltaje:

230 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

500 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

4 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

6 kA

Tipo de tensión:

CA

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

0 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

0 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

0 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Clase de limitación de intensidad:

3

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

sí

Categoría de sobretensión:

3

Nivel de polución:

2

Equipos adicionales posibles:

no

Anchura en módulos:

2

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-25...60 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...16 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...25 mm²

Prueba de explosión:

no

Interruptor automático en miniatura Domae MCB 6kA, 1P+N, 25A, 230 V CA 50/60 Hz. Posición del neutro en la izquierda y tipo de red CA. No requiere de operaciones específicas para reciclaje.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric