Schneider Electric - Interruptor Magnetotérmico estrecho, DPN Resi9, 1P+N, 10A, curva C, 6000A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 44 mm
Curva de disparo - C
Número de polos totales - 2
Número de polos protegidos - 1
Corriente asignada - 10 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
R9P19610
Ref.Sonepar
1043915
EAN
3606481904966
Profundidad constructiva:
44 mm
Curva de disparo:
C
Número de polos totales:
2
Número de polos protegidos:
1
Corriente asignada:
10 A
Tasa de voltaje:
230 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
440 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
4 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
6 kA
Tipo de tensión:
CA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
2.7 W
Clase de limitación de intensidad:
3
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
sí
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
2
Equipos adicionales posibles:
no
Anchura en módulos:
1
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...60 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...16 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


