Fin de vida

Schneider Electric - Interruptor magnetotérmico NG125H 3P 32A curva-C

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor magnetotérmico NG125H 3P 32A curva-C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Profundidad constructiva - 47 mm

  • Curva de disparo - C

  • Número de polos totales - 3

  • Número de polos protegidos - 3

  • Corriente asignada - 32 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18727

Ref.Sonepar

127184

EAN

3303430187271

Profundidad constructiva:

47 mm

Curva de disparo:

C

Número de polos totales:

3

Número de polos protegidos:

3

Corriente asignada:

32 A

Tasa de voltaje:

415 V

Tensión Ui con aislamiento nominal:

690 V

Indice de impulso máximo de tensión Uimp:

8 kV

Poder de corte según EN 60898 a 230V:

0 kA

Tipo de tensión:

CA/CC

Poder de corte según EN 60898 a 400V:

0 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:

70 kA

Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:

36 kA

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Pérdida de potencia:

3.8 W

Clase de limitación de intensidad:

0

Instalación a ras:

no

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Categoría de sobretensión:

4

Nivel de polución:

3

Equipos adicionales posibles:

sí

Anchura en módulos:

4.5

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante el funcionamiento:

-30...70 °C

Capacidad de conexión para varios conductores:

1...35 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1.5...50 mm²

Prueba de explosión:

no

Este producto Acti9 NG125H es un disyuntor de baja tensión. Es un interruptor de circuito 3P con 3 polos protegidos y 32 A en corriente nominal y curva de disparo C. La capacidad nominal de interrupción de cortocircuito alcanza los 36 kA a 380 V CA a 415 V CA de acuerdo con el estándar EN/IEC 60947-2 y 36 kA a 380 V CA a 415 V CA de acuerdo con el estándar EN/IEC 60947-2. Cumple con la norma industrial EN/IEC 60898-1 y la norma residencial EN/IEC 60947-2. Este interruptor automático miniatura protege los circuitos contra cortocircuitos y corrientes de sobrecarga. Es apto para el aislamiento en el sector industrial de acuerdo con el estándar IEC/EN 60947-2. El disparo de la falla se indica mediante una luz indicadora de estado mecánico roja en la cara frontal del disyuntor. Tiene una resistencia eléctrica de hasta 10000 ciclos y una resistencia mecánica de hasta 20000 ciclos. El voltaje de funcionamiento de Ue es igual o inferior a 375 V CC, 220 V CA a 240 V CA, 380 V CA a 415 V CA, 440 V CA o 500 V CA. El voltaje de aislamiento Ui nominal es de 690 V CA. La tensión nominal de resistencia de impulso Uimp es de 8kV. La frecuencia de funcionamiento es de 50Hz o 60Hz. Se puede montar en riel DIN. Su anchura es de 9 tomas de 9 mm. El grado de contaminación es 3. La categoría de sobretensión es IV. Las dimensiones son (An.) 81mm x (Alt.) 103mm x (Prof.) 81mm. El peso es de 0,72kg. De acuerdo con el estándar IEC 60529, el grado de protección es IP20 e IP40 en el gabinete. La temperatura de funcionamiento es de -30°C a 70°C. La temperatura de almacenamiento es de -40°C a 70°C.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric