Schneider Electric - Interruptor magnetotérmico NG125L 3P 20A curva-B - 18761
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 47 mm
Curva de disparo - B
Número de polos totales - 3
Número de polos protegidos - 3
Corriente asignada - 20 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18761
Ref.Sonepar
611745
EAN
3303430187615
Profundidad constructiva:
47 mm
Curva de disparo:
B
Número de polos totales:
3
Número de polos protegidos:
3
Corriente asignada:
20 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
690 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
8 kV
Poder de corte según EN 60898 a 230V:
0 kA
Tipo de tensión:
CA/CC
Poder de corte según EN 60898 a 400V:
0 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
100 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
50 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Clase de limitación de intensidad:
0
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
4
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
4.5
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
30...70 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...50 mm²
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


