Schneider Electric - Interruptor NSX1200N 50kA DC 2P 800A TMD - C1BN2TM800D
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 800 A
Intervalo de tensión nominal - 600...600 V
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 560...800 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 2000...4000 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 2000...4000 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C1BN2TM800D
Ref.Sonepar
939691
EAN
3606482005631
Intensidad permanente nominal Iu:
800 A
Intervalo de tensión nominal:
600...600 V
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
560...800 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
2000...4000 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
2000...4000 A
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
sí
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
2
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
sí
Grado de protección (IP):
IP3X
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


