Fin de vida

Schneider Electric - Interruptor NSXm 16kA TM80D 4P/4P tornillo - LV426176

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor NSXm 16kA TM80D 4P/4P tornillo

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intensidad permanente nominal Iu - 80 A

  • Intervalo de tensión nominal - 690...690 V

  • Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 16 kA

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 56...80 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1000...1000 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

LV426176

Ref.Sonepar

322156

EAN

3606481174024

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A

Intervalo de tensión nominal:

690...690 V

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:

16 kA

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

56...80 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

1000...1000 A

Construcción de dispositivo:

Técnica integrada fija para dispositivo integrado

Protección de fuga a tierra integrada:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):

sí

Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:

no

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:

0

Indicador de desconexión disponible:

sí

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

4

Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:

Parte frontal

Tipo de elemento de control:

Maneta

Dispositivo completo con unidad de protección:

sí

Accionamiento por motor integrado:

no

Accionamiento por motor opcional:

no

Grado de protección (IP):

IP40

It is a Compact NSXm molded case circuit breaker, 80A, 16kA at 415VAC, for all LV standard applications. It offers new features like Everlink technology, DIN rail and plate mounting capability. It embeds new spring type auxiliaries externally visible. Compact NSXm is one of the smallest MCCB on the market, 108mm (W) x 137mm (H) x 80mm (D). This is a 4 poles version with an embedded thermal-magnetic trip unit. It ensures compliance with international standards (IEC 60947/CCC/EAC) and marine specifications.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric