Schneider Electric - Interruptor NSXm100E 16kA AC 3P 80A TMD tornillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intensidad permanente nominal Iu:
80 ACapacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
16 kAEspecificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 80 A
Intervalo de tensión nominal - 220...440 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 16 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 56...80 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 1000...1000 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C11E3TM080B
Ref.Sonepar
759613
EAN
3606481989727
Intensidad permanente nominal Iu:
80 A
Intervalo de tensión nominal:
220...440 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
16 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
56...80 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
1000...1000 A
Pérdida de potencia:
17.4 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


