Schneider Electric - Interruptor NSXm100F 36kA AC 4P4R 16A TMD EverLink
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Intensidad permanente nominal Iu:
16 AEspecificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 16 A
Intervalo de tensión nominal - 220...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 36 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 11.2...16 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 500...500 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C11F4TM016L
Ref.Sonepar
760094
EAN
3606481990761
Intensidad permanente nominal Iu:
16 A
Intervalo de tensión nominal:
220...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
36 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
11.2...16 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
500...500 A
Pérdida de potencia:
9.2 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


