Schneider Electric - Interruptor NSXm100N 50kA AC 4P3R 25A TMD EverLink - C11N6TM025L
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kANúmero de polos:
4Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 25 A
Intervalo de tensión nominal - 220...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 17.5...25 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 0...0 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C11N6TM025L
Ref.Sonepar
759938
EAN
3606481991270
Intensidad permanente nominal Iu:
25 A
Intervalo de tensión nominal:
220...690 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
50 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
17.5...25 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
0...0 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
600...600 A
Pérdida de potencia:
11.2 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
4
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


