Schneider Electric - Interruptor NSXm160E 16kA AC 3P 160A 4.1 tornillo - C12E34V160B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Variante
Especificaciones esenciales
Intensidad permanente nominal Iu - 160 A
Intervalo de tensión nominal - 220...440 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz - 16 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga - 63...160 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste - 94.5...1600 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
C12E34V160B
Ref.Sonepar
758780
EAN
3606481992475
Intensidad permanente nominal Iu:
160 A
Intervalo de tensión nominal:
220...440 V
Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, 50 Hz:
16 kA
Ajuste intervalo protector sobrecarga:
63...160 A
Liberación del corto circuito con retado a corto plazo del intervalo de ajuste:
94.5...1600 A
Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:
2000...2000 A
Pérdida de potencia:
36.9 W
Construcción de dispositivo:
Técnica integrada fija para dispositivo integrado
Protección de fuga a tierra integrada:
sí
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Compatible para montaje en rieles DIN (rieles simétricos):
sí
Montaje en carril DIN (guía superior) opcional:
no
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Indicador de desconexión disponible:
sí
Con liberación de bajo voltaje integrada:
no
Número de polos:
3
Posición de la conexión para el circuito principal de tensión:
Parte frontal
Tipo de elemento de control:
Maneta
Dispositivo completo con unidad de protección:
sí
Accionamiento por motor integrado:
no
Accionamiento por motor opcional:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


