Schneider Electric - Interruptor pedal metálico seguridad 2NA/NC (2 impulsos)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de comando - Activado o desactivado
Con tapa de protección - sí
Con interbloqueo - sí
Material - Metal
Con aislante de protección - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
XPEM711
Ref.Sonepar
270363
EAN
3389110650181
Tipo de comando:
Activado o desactivado
Con tapa de protección:
sí
Con interbloqueo:
sí
Material:
Metal
Con aislante de protección:
no
Color:
Azul
Número de posiciones de conmutación:
2
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
2
Número de contactos de inversión:
0
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Grado de protección (IP):
IP66
Grado de protección (NEMA):
Otros
Anchura:
160 mm
Altura:
135 mm
Profundidad:
186 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


