Schneider Electric - Interruptor persianas Wiser aluminio - NU350930
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento base con control superior
Temporizador integrado - sí
Con conexión de sensor de luminosidad - no
Apto para sensor de viento - no
Apto para sensor de lluvia - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
NU350930
Ref.Sonepar
709341
EAN
3606481084798
Sistemas de montaje:
Elemento base con control superior
Temporizador integrado:
sí
Con conexión de sensor de luminosidad:
no
Apto para sensor de viento:
no
Apto para sensor de lluvia:
no
Con conexión de detector de rotura de cristal:
no
Con programa Astro:
sí
Entrada de conexión adicional:
sí
Con función de memoria:
sí
Generador aleatorio:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Otros
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Aluminio
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP21
Potencia máx. de conmutación:
500 W
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Tipo de fijación:
Fijación mediante rosca
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
sí
Compatible con Google Assistant:
sí
Compatible con Amazon Alexa:
sí
Disponible soporte IFTTT:
sí
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


