Schneider Electric - Interruptor protector motor P25M 3P 1,6A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Profundidad constructiva - 44 mm
Curva de disparo - K
Número de polos totales - 3
Número de polos protegidos - 3
Corriente asignada - 1.6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
21105
Ref.Sonepar
10304
EAN
3303430211051
Profundidad constructiva:
44 mm
Curva de disparo:
K
Número de polos totales:
3
Número de polos protegidos:
3
Corriente asignada:
1.6 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tensión Ui con aislamiento nominal:
690 V
Indice de impulso máximo de tensión Uimp:
6 kV
Tipo de tensión:
CA
Poder de corte según EN 60947-2 a 230V:
100 kA
Poder de corte según EN 60947-2 a 400V:
100 kA
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Pérdida de potencia:
2.5 W
Instalación a ras:
no
Conmutación simultánea N-neutral:
no
Categoría de sobretensión:
3
Nivel de polución:
3
Equipos adicionales posibles:
sí
Anchura en módulos:
2.5
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-20...60 °C
Capacidad de conexión para varios conductores:
1...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...6 mm²
Prueba de explosión:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


