Schneider Electric - Interruptor relé 1 canal D-LIFE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo - Relé
Tipo de carga - Universal
Entrada de conexión adicional - sí
Memoria de valor luminoso - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MTN5161-0000
Ref.Sonepar
242775
EAN
3606480370960
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Modelo:
Relé
Tipo de carga:
Universal
Entrada de conexión adicional:
sí
Memoria de valor luminoso:
no
Adaptable con botón:
sí
Adaptable a sensor de movimiento:
sí
Adaptable a indicador de presencia:
sí
Adaptable a conmutador de tiempo/temporizador:
sí
Adaptable a botón de transmisión:
sí
Adaptable a botón de infrarrojos:
sí
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Otros
Transparente:
no
Tensión nominal:
230 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Corriente asignada:
10 A
Capacidad de conmutación desde/hasta:
0...2200 W
Tipo de fijación:
Montaje con gancho y tornillo
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


