Schneider Electric - Interruptor rotativo 16A - 317400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Método de funcionamiento - Botón giratorio (mando)
Sistema de cableado - Circuito 0 - 1 - 2 - 3
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Material - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
317400
Ref.Sonepar
1200888
EAN
4011281615353
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Método de funcionamiento:
Botón giratorio (mando)
Sistema de cableado:
Circuito 0 - 1 - 2 - 3
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Material:
Otros
Calidad de material:
Otros
Libre de halógenos:
sí
Tipo de superficie:
Mate
Transparente:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
16 A
Tensión nominal:
250 V
Tipo de fijación:
Montaje con tornillo
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
45 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


