Schneider Electric - Interruptor ruptura CC+CC+CC parada de emergencia

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor ruptura CC+CC+CC parada de emergencia

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de contactos de inversión - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 0

  • N° contactos normalmente cerrados - 3

  • Número de interruptores de señal de fallo - 0

  • Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V - 3 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

XENT1192

Ref.Sonepar

153299

EAN

3389110426915

Número de contactos de inversión:

0

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

3

Número de interruptores de señal de fallo:

0

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:

3 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

Modelo:

Montaje superior e integrable

Método de montaje:

Fijación delantera

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Este producto forma parte de la gama Harmony XAC, una oferta de estaciones de control colgantes para unidades de señalización plásticas de Ø22 mm. Este bloque aislante único para el circuito de control. Tiene 3 contactos normalmente cerrados. Se trata de un bloque aislante con una tensión de aislamiento nominal de 400V y una corriente térmica convencional incluida de 10A. Está diseñado para montaje frontal con funcionamiento de contacto de ruptura lenta. Se suministra con terminales de borne atornillado para conexión eléctrica. Ofrece una durabilidad mecánica de 1 millón de ciclos de operación. Pesa 0,05kg. Es apropiado para la industria y el sector de servicios, grúas de elevación y de desplazamiento. Cumple las normas CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-5-1 y EN/IEC 60204-32. Es compatible con las estaciones de control colgantes XACA.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric