Schneider Electric - INTERRUPTOR SECC FUSIBLE 3X 250A B1..B3 - GS2NB3

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - INTERRUPTOR SECC FUSIBLE 3X 250A B1..B3

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 750 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 250 A

  • Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V - 132 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GS2NB3

Ref.Sonepar

1018372

EAN

3389119411202

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

no

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

750 V

Intensidad permanente nominal Iu:

250 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

132 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

100 kA

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

100 kA

Apto para fusibles:

Papel B1-B3

Número de polos:

3

Con protección de errores:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Entrada de cable:

Otros

Equipado con conectores:

no

Montaje en el suelo:

no

Montaje frontal:

sí

Compatible para montaje de busbar:

sí

Tipo de elemento de control:

Sin actuador

Elemento de control de posición:

Otros

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

TeSys GS, Bloque interruptor-seccionador, 3p, 250A, tamaño fusible BS B1..B3. Gama: TeSys - nombre del producto: TeSys GS - nombre corto del dispositivo: GS2N - tipo de producto o componente: interruptor-seccionador portafusible - descripción de polos protegidos: 3t - tipos y composición de contactos: 3 NO - [Ie] intensidad de funcionamiento nominal: 200 A en 440 V 2 polos en serie por fase sobre DC-23A, 200 A en 440 V 2 polos en serie por fase sobre DC-23B, 250 A en 400 V sobre AC-23A, 250 A en 400 V sobre AC-23B, 250 A en 500 V sobre AC-23A, 250 A en 500 V sobre AC-23B, 250 A en 690 V sobre AC-23A, 250 A en 690 V sobre AC-23B - tipo de fusible: BS - tamaño de fusible: B1, B2, B3 - tipo de red: CA, CC - frecuencia de red: 50/60 Hz.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric