Schneider Electric - Interruptor seccionable 3P 30A exterior frontal

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Interruptor seccionable 3P 30A exterior frontal

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Versión de interruptor principal - sí

  • Versión de interruptor de seguridad - no

  • Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 800 V

  • Intensidad permanente nominal Iu - 30 A

  • Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V - 15 kW

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GS1DDU3

Ref.Sonepar

321854

EAN

3389110179538

Versión de interruptor principal:

sí

Versión de interruptor de seguridad:

no

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:

800 V

Intensidad permanente nominal Iu:

30 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:

15 kW

Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:

100 kA

Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:

100 kA

Apto para fusibles:

Otros

Número de polos:

3

Con protección de errores:

no

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Entrada de cable:

Otros

Equipado con conectores:

no

Montaje en el suelo:

no

Montaje frontal:

sí

Compatible para montaje de busbar:

no

Tipo de elemento de control:

Sin actuador

Elemento de control de posición:

Parte frontal

Accionamiento por motor opcional:

no

Accionamiento por motor integrado:

no

Versión de instalación de parada de emergencia:

no

Grado de protección (IP), lado delantero:

IP20

Interruptor en carga de fusible TeSys GS de 3 polos (3P), 30 A/800 V, para usar con cartuchos de fusible de clase CC de hasta 30 A, para aplicaciones de motor de hasta 15 kW a 400 V AC-23. Debe equiparse con una maneta de accionamiento directo GS1AH106 (se pide por separado) o con una maneta de accionamiento de montaje frontal externo (hay varios modelos disponibles). Proporciona bornes de tornillo con cubrebornes 3P, con intensidad de cortocircuito de 100 kA a 600 V. El conjunto puede completarse con los módulos de contactos auxiliares suplementarios GS1AM para montaje frontal (corte anticipado y señalización de posición). Certificado por UL/CSA, cumple la norma Green Premium (RoHS/REACh).

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric