Schneider Electric - Interruptor seccionable fusible 4x160A 00C - GS2LL4
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de seguridad - no
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA - 750 V
Intensidad permanente nominal Iu - 160 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V - 80 kW
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GS2LL4
Ref.Sonepar
706239
EAN
3389119410823
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de seguridad:
no
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
750 V
Intensidad permanente nominal Iu:
160 A
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
80 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
100 kA
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
100 kA
Apto para fusibles:
NH00
Número de polos:
4
Con protección de errores:
no
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Entrada de cable:
Otros
Equipado con conectores:
no
Montaje en el suelo:
no
Montaje frontal:
sí
Compatible para montaje de busbar:
sí
Tipo de elemento de control:
Sin actuador
Elemento de control de posición:
Otros
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


