Schneider Electric - Interruptor seccionable ISW-NA 4P 40A 415V - A9S70740
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función de conmutación - Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos - 4
N° contactos normalmente cerrados - 0
Número de contactos de inversión - 0
Número de polos - 4
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
A9S70740
Ref.Sonepar
92005
EAN
3606480098949
Función de conmutación:
Interruptor de desconexión
N° contactos normalmente abiertos:
4
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Número de polos:
4
Corriente asignada:
40 A
Tasa de voltaje:
415 V
Tensión nominal mínima:
400 V
Capacidad de conmutación nominal/poder de corte:
5 kA
Capacidad de anulación de cortocircuitos (Icw):
20 kA
Tipo de tensión:
CA
Con lámpara de señal:
no
Color de casquete:
Blanco
Potencia de lámpara máx.:
0 W
Anchura en módulos:
4
Profundidad constructiva:
74.5 mm
Grado de protección (IP):
IP20
Sobreimpresión/indicación:
Ninguno
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


