Schneider Electric - Interruptor seccionable principal 3P 10A cofre emergencia
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Versión de interruptor principal - sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio - no
Versión de interruptor de seguridad - no
Versión de instalación de parada de emergencia - sí
Versión como conmutador inversor - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
VCF02GE
Ref.Sonepar
148722
EAN
3389110194043
Versión de interruptor principal:
sí
Versión de interruptor de mantenimiento/servicio:
no
Versión de interruptor de seguridad:
no
Versión de instalación de parada de emergencia:
sí
Versión como conmutador inversor:
no
Número de conmutadores:
1
Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue CA:
690 V
Tensión de funcionamiento nominal:
690...690 V
Intensidad permanente nominal Iu:
10 A
Rango corriente permanente en AC-23, 400V:
8.1 A
Corriente permanente nominal en AC-21,400 V:
10 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
3 kW
Corriente no disruptiva de corta duración nominal lcw:
0.3 kA
Potencia de funcionamiento nominal a CA-23, 400 V:
4 kW
Potencia de conmutación a 400 V:
5.5 kW
Intensidad nominal condicionado de cortocircuito Iq:
10 kA
Número de polos:
3
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos auxiliares como contacto de intercambio:
0
Accionamiento por motor opcional:
no
Accionamiento por motor integrado:
no
Liberación de tensión opcional:
no
Construcción de dispositivo:
Dispositivo completo en carcasa
Montaje en el suelo:
no
Compatible para montaje frontal con 4 agujeros:
sí
Compatible para centro de montaje frontal:
no
Compatible para instalación de panel de distribución:
no
Compatible para montaje intermedio:
no
Elemento de control de color:
Rojo
Tipo de elemento de control:
Botón giratorio (mando)
Con capacidad de interbloqueo:
sí
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Gris
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Con cableado premontado:
no
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP65
Anchura:
90 mm
Altura:
146 mm
Profundidad:
131 mm
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric


